ESD sukama darbo kėdė, audinio apmušalas, su kojelėmis ir atrama kojoms, aukšta, Spalva: BLACK

Prekės Nr.: 972691 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
aukščio reguliavimas min. 590 mm
aukščio reguliavimas maks. 860 mm
Standartas laidumas pagal DIN 61340-5-1
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Galima krauti eilėmis ne
Juosmens atrama taip
Nugaros atramos aukštis 580 mm
Galima įsigyti porankius ne
Sėdynės medžiaga ESD medžiaginis apmušalas
Sėdynės plotis 460 mm
Sėdynės gylis 470 mm
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972691 BLACK
EAN / GTIN 4016849626277
Gamintojo numeris JCN7210120
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Sėdynė ir nugaros atrama su ESD laidžia medžiagine minkšta dalimi, patogios, minkštos ir orui pralaidžios. Atrama nugarai su laidžiu plastikiniu apvalkalu. Sukryžiuotos kojelės iš poliruoto aliuminio. Minkštoji dalis su ESD ratukais / kojelėmis sujungta ištisine laidžia jungtimi. Ergonomiškas paminkštinimas su atramomis ir praktiška stumiama rankena.

Standartas:

Laidumas pagal DIN 61340-5-1.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.