{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hĺbka | 680 mm | |
Vhodné pre výšku rámu stĺpika | 2 000 mm | |
Typ výrobku | Bočné obloženie |
Číslo položky | 935045 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406107758 | |
Číslo výrobcu | 935045 2000 |