{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šírka | 275 mm | |
Hĺbka | 630 mm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 933710 | |
EAN/GTIN | 4045197280473 |