• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pie de soporte de la caja de alimentación

Número de artículo: 933710
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Anchura 275 mm
Profundidad 630 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 933710
EAN / GTIN 4045197280473

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero con 2 tomas de corriente de alumbrado (250 V) y 1 toma CEE 400 V / 16 A completamente cableada y 1 acoplamiento de aire comprimido de una sola mano. En cuanto a especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial, ver página 119.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, panel frontal azul RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Equipamiento individualizado posible con módulos n.º 923405. Observar el número de módulos.

Productos adecuados

Lista de repuestos