Bloc d’alimentation

Réf.: 933710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 800 mm
Largeur 275 mm
Profondeur 630 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933710
EAN / GTIN 4045197280473

Description

Exécution:

Caisson en tôle d'acier avec 2 prises de courant faible (250 V) et 1 prise de courant CEE 400 V/16 A complètement précâblées et 1 raccord d'air comprimé. Caractéristiques techniques du système enfichable industriel, voir page 119.

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, panneau frontal bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Equipement individuel avec modules 92 3405. Respecter le nombre maximal de modules.

Produits adaptés

Pièces de rechange