• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Energiegehäuse-Fußteil

Artikel-Nr.: 933710
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 800 mm
Breite 275 mm
Tiefe 630 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933710
EAN / GTIN 4045197280473

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech mit 2 Lichtstrom-Steckdosen (250V) und 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A, komplett verdrahtet und 1 Druckluft-Einhandkupplung. Technische Daten Industriestecksystem siehe Seite 119.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Frontblende signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 923405 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

Passende Produkte

Ersatzteile