Strutt. portante con corpo portaprese

Codice art.: 933710
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 800 mm
Larghezza 275 mm
Profondità 630 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 933710
EAN / GTIN 4045197280473

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio con 2 prese per corrente (250 V) e 1 presa di corrente CEE 400 V/16 A, complete di cablaggio e 1 presa a innesto per aria compressa. Per i dati tecnici del sistema di connessione industriale vedi pagina 119.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; frontalino blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Nota:

Dotazione personalizzata con moduli n. art. 923405. Rispettare il numero massimo di moduli.

Prodotti correlati

Ricambi