Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky

Č. pol.: 927001
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Z oceľovej rúrky, šírka 50 mm, s priečnou výstuhou a úchytom na výškové nastavenie v rastri 25 mm. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S káblovými priechodkami – umožňujú jednoduché a správne kladenie vedení média/káblov.
Prestavenie výšky 150 mm.

Rozsah dodávky:

Podnož vrátane manuálneho nastavenia výšky č. 927080 veľ. 150.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podnože bez zadnej steny alebo krytu potrebujú na vystuženie rohové plechy č. 927122.
Výška zodpovedá spodnej hrane pracovnej dosky.
Hotové zmontované pracovné stoly musia byť zabezpečené proti prevráteniu.