• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fodstykke inklusive manuel højdeindstilling

Art.-nr.: 927001
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
2 styk på lager
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.
Højdeindstilling 150 mm.

Leveringsomfang:

Fodstykke med manuel højdeindstilling nr. 927080 str. 150.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering.
Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.
Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.