Fußteil inklusive manueller Höhenverstellung

Artikel-Nr.: 927001
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
91 Stück sofort lieferbar
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.
Höhenverstellung 150 mm.

Lieferumfang:

Fußteil mit manueller Höhenverstellung Nr. 927080 Gr. 150.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.
Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.
Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.