Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö, Korkeus: 650mm

Tuote nro.: 927001 650
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeudensäätöväli 650 mm - 800 mm
Leveys 50 mm
Syvyys 700 mm
Korkeudensäätövälit 25 mm
Sopii tason syvyyteen 750 mm
Tuotetyyppi Jalkaosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927001 650
EAN / GTIN 4062406107628
Valmistajan numero 927001 650

Kuvaus

Malli:

Teräsputkea, 50 mm leveä, poikittaistuki ja kiinnitin korkeussäätöön 25 mm:n porrastuksin. Jaloissa muoviset suojapalat. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.
Korkeussäätö 150 mm.

Toimituksen sisältö:

Jalkaosa, jossa on manuaalinen korkeussäätö nro 927080 koko 150.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Jalkaosa ilman takaseinää tai koteloa vaatii liitoslevyt nro 927122 jäykistykseen.
Korkeus vastaa työtason alareunaa.
Valmiiksi kootut työpenkit on ehdottomasti kiinnitettävä kaatumisen varalta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin