Execuţie:
Din ţeavă de oţel, lăţime de 50 mm, cu bară de distanţare transversală şi suport de reglare pe înălţime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.
Reglare pe înălţime 150 mm.
Livrare:
Picior reglabil manual pe înălţime Cod
927080 Ref. 150.
Culoare:
Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.
Notă:
Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod
927122, în scopul rigidizării.
Înălţimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.
Bancurile de lucru gata asamblate trebuie asigurate împotriva răsturnării.