Prevedenie:
Šesťhranný pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Skriňa zásuvky 24G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg.
Model 6 so 6 zásuvkami, Model 7 so 7 zásuvkami na blok.
Pracovná plocha z buku Multiplex s hrúbkou 50 mm, lepená vodotesne. S bezfarebným lakom s UV ochranou.
Rozsah dodávky:
6 zásuvkových skriniek, 6 vložených plechov, pracovná doska, upevňovací materiál.
Lakování:
Korpus a korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek a dvierok v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.
Poznámka:
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.