Modelis:
Stabilios plieno konstrukcijos šešiakampis darbastalis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.
Modelis 6/7A su 6 stalčiais,modelis 7 su 7 stalčiais kiekviename bloke.
Darbastalis 50 mm storio, iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.
Tiekiama:
6 stalčių korpusas, 6 tarpinės skardos, stalviršis, tvirtinimo priemonės.
Spalva:
Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.
Pastaba:
Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.