• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Banco de trabajo hexagonal 20×20G

Número de artículo: 925804
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 2,000
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo hexagonal en construcción estable de acero. Carcasa de cajonera 24G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg.
Modelo 6 con 6 cajones, modelo 7 con 7 cajones por bloque.
Tablero de 50 mm de grosor de haya multiplex, con encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.

Volumen de suministro:

6 carcasas de cajones, 6 separadores intermedios, tablero de trabajo, material de fijación.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

De la misma serie "vario" Ver todos