Sexkantarbetsbänk 20×20G

Art-nr: 925804
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 2 000
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Benämning

Utförande:

Sexkantig arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.
Modell 6 med 6 utdragslådor, modell 7 med 7 utdragslådor per block.
50 mm tjock arbetsskiva av Multiplex-bok, vattenfast limmad. Lackad med färglöst UV-lack.

Leveransinnehåll:

6 lådstommar, 6 mellanplåtar, arbetsskiva, fästelement.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörrar antracit RAL 7016 pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Lämpliga produkter

Från samma serie "vario"