{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg | |
Polica Hrúbka | 30 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 37 mm | |
Výška | 30 mm | |
Šírka | 540 mm | |
Hĺbka | 478 mm | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 955481 M | |
EAN/GTIN | 4062406586003 |