• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Držiak krúžkov Easyfix 40

Č. pol.: 955615 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,86 € / ks
  • Od 5 ks
    6,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
428 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Vnútorný ⌀ 40 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek dvojitý
Forma háčika Kruhový držiak
Druh produktu Kruhový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955615 40
EAN/GTIN 4062406196721

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.