Obročno držalo Easyfix 40 mm

Št. art.: 955615 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    7,56 € / kos
  • od 5 kos
    6,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
361 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Easyfix
⌀ jeklene žice 6 mm
Notranji ⌀ 40 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče dvojni
Oblika kavlja Obročno držalo
Vrsta izdelka Obročasto držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 955615 40
EAN/GTIN 4062406196721

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.