Držiak krúžkov Easyfix 80

Č. pol.: 955615 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,17 € / ks
  • Od 5 ks
    8,48 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
292 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Easyfix
⌀ oceľového drôtu 6 mm
Vnútorný ⌀ 80 mm
Materiál Základná doska Plast
Materiál Drôt Ocel
Druh základných dosiek dvojitý
Forma háčika Kruhový držiak
Druh produktu Kruhový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 955615 80
EAN/GTIN 4062406196776

Popis

Prevedenie:

Jednoduché manuálne osadenie do dierovanej steny bez použitia nástrojov. Pevné uchytenie bez priskrutkovania, čím sa zabráni poškrabaniu dierovanej steny.

Vhodné pro:

Všetky výrobky GARANT a HOLEX s □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri.