Soporte anular GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, ⌀ interior: 40mm

Número de artículo: 955615 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    8,76 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    7,30 € / 1 unidad
a petición
En stock
553 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Grundplatte; Ring
Denominación del fabricante GARANT easyFix Ringhalter
Color negro; plateado
Aptitud para Paredes perforadas
Forma de gancho Soporte anular
Material placa base plástico
Tipo de placa base Doble
Material alambre acero
Diámetro del alambre 6 mm
Diámetro interior 40 mm
Tipo de producto soporte anular
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 955615 40
EAN / GTIN 4062406196721
Número del fabricante 955615 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.