GARANT easyFix -rengaspidin, ⌀ 6 mm, sisä-⌀: 40mm

Tuote nro.: 955615 40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,04 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    7,53 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sisä-⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Teräslangan ⌀ 6 mm
sisä-⌀ 40 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi kaksiosainen
Koukkumuoto Rengaspidin
Tuotetyyppi Rengaspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955615 40
EAN / GTIN 4062406196721
Valmistajan numero 955615 40
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.