{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina L | 1,16 m | |
Dolžina lestve | 1,16 m | |
Delovna višina pribl. | 2,75 m | |
spodnja zunanja širina | 0,49 m | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Pohodnost | dvostranski | |
Masa | 7,3 kg | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966520 2X5 | |
EAN/GTIN | 4045197795946 |