Stolový vozík T9 s 2 vaňami, Typ: TL92

Č. pol.: 918554 TL92
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ TL92
Výška 875 mm
Šírka 1 040 mm
Hĺbka 509 mm
Šírka ložnej plochy 850 mm
Hĺbka ložnej plochy 500 mm
Výška spodnej nakladacej plochy 195 mm
Výška ložnej plochy nad 850 mm
Výška vane 37 mm
Počet pevných koliesok bez parkovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok s parkovacou brzdou 2
Koleso⌀ 125 mm
Nosnosť hornej ložnej plochy 200 kg
Maximálna nosnosť 250 kg
Materiálové koleso polyuretánové behúne
Hmotnosť 34 kg
Typ výrobku Stolový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918554 TL92
EAN/GTIN 4045197967657
Číslo výrobcu 918554 TL92

Popis

Prevedenie:

Zvarená oceľová konštrukcia.
Rukoväť s vložkou z materiálu Haptoprene a polypropylénom odolným proti nárazom.
2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.
S 2 pevne zvarenými olejotesnými vaňami s okrajom vysokým 37 mm.
Kúpiť možno prídavnú úložnú plochu pre strednú etáž.

Norma:

EN 1757-3

Zvláštní příslušenství:

Medzipolica č. 918575; stena z perforovaného plechu č. 918580. Nie je súčasťou dodávky.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka