{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Voľba farieb | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Objem kontajneru | 400 l | |
Výška | 1 090 mm | |
Dĺžka | 1 320 mm | |
Šírka | 900 mm | |
Úžitková šírka | 620 mm | |
Zalievanie hrán výška s kolieskami | 740 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Výška | 55 mm | |
Vnútorný rozmer vjazdu Šírka | 170 mm | |
Osi vjazdu Rozmer A | 170 mm | |
Osi vjazdu Rozmer D | 55 mm | |
Osi vjazdu Vzdialenosť A | 465 mm | |
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 1 | |
Počet kolies | 3 | |
Nosnosť | 300 kg | |
Materiál Koleso | celogumové | |
Výpustný kohútik Prevedenie | výpustný ventil bez sitka | |
Zariadenia na výrobu perforovaných plechov | vložka z dierovaného plechu | |
s osami vjazdu | Áno | |
vyprázdňovanie na úrovni terénu | Áno | |
olejotesne zvárané | Áno | |
Hmotnosť | 93 kg | |
Druh produktu | Vyklápacia nádoba |
Číslo položky | 919935 400 | |
EAN/GTIN | 2050001936783 |