Prevedenie:
Zváraná oceľová rúra a profilová oceľ, čelné steny s vertikálnymi rúrkovými vzperami s rozostupom 130 mm. Jedna pozdĺžna stena s rúrkovými vzperami na zavesenie. Platformy z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom. Police nastaviteľné v rastri 100 mm. Najspodnejšia polica nie je nastaviteľná. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.
Norma:
EN 1757-3
Lakování:
Briliantová modrá RAL 5007 s práškovým nástrekom.
Poznámka:
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.