Uitvoering:
Gelaste stalen buis en profielstaal, korte zijden met verticale buissteunen met een tussenruimte van 130 mm. Een lange zijde met buissteunen voor het inhangen. Plateaus van houtvezelplaat met oppervlak in beukendecor. Inlegdelen verstelbaar in een raster van 100 mm. Onderste inlegdeel niet verstelbaar. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), TPE-banden en naven met groefkogellagers.
Norm:
EN 1757-3
Kleur:
Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.
Tip:
Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.