Utförande:
Svetsat stålrör och profilstål, gavelväggar med vertikala rörstänger på ett avstånd av 130 mm. En längsgående vägg med rörsträvor för upphängning. Plattformar av trämaterialskivor med ytdekor av bok. Inläggshyllorna är justerbara i 100-mm-raster. Den nedersta inläggshyllan inte justerbar. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), TPE-däck och rullagrade nav.
Norm:
EN 1757-3
Lackering:
Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.
Anmärkning:
Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.