Ejecución:
Tubo de acero y acero perfilado soldados, paredes frontales con tirantes tubulares verticales separados a intervalos de 130 mm. Una pared longitudinal con tirantes tubulares para enganchar. Plataformas de tableros de madera con decoración de haya en la superficie. Estantes regulables en altura a intervalos de 100 mm. Estante inferior no regulable. 2 rodillos fijos y 2 rodillos de dirección (con inmovilizador), cubiertas TPE y cubos con cojinete de bola acanalado.
Norma:
EN 1757-3
Lacado:
Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.
Nota:
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.