• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenwagen mit 3-seitigen Rohrstreben und 4 Ladeflächen, Typ: 8311-1

Artikel-Nr.: 919881 8311-1
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellung im Raster 100 mm
Höhe 1.800 mm
Breite 1.169 mm
Tiefe 630 mm
Ladeflächenbreite 1.000 mm
Ladeflächentiefe 600 mm
Ladeflächenhöhe 1 269 mm
Ladeflächenhöhe 2 669 mm
Ladeflächenhöhe 3 1.069 mm
Ladeflächenhöhe 4 1.469 mm
Rad-⌀ 200 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden 90 kg
Tragfähigkeit gesamt 600 kg
Gewicht 85 kg
Produktart Etagenwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919881 8311-1
EAN / GTIN 4017976831114
Herstellernummer 8311-1

Beschreibung

Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von 130 mm. Eine Längswand mit Rohrstreben zum Einhängen. Plattformen aus Holzwerkstoffplatten mit Buchendekor-Oberfläche. Einlegeböden im 100-mm-Raster verstellbar. Unterster Einlegeboden nicht verstellbar. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager.

Norm:

EN 1757-3

Lackierung:

Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb