{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 50 N | |
⌀ | 22 mm | |
Výška | 6 mm | |
Výška so závitom | 12,5 mm | |
Materiál magnetické jadro | Neodym | |
Materiál povrch | pogumovaný | |
Závit | M4 | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Číslo položky | 085926 22 | |
EAN/GTIN | 5012095608370 | |
Číslo výrobcu | E851 |