Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Plošný magnet neodym, 2dílná sada se závitovým třmenem, neodym, ⌀: 22mm

Artiklové číslo: 085926 22
Nový produkt

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 50 N
22 mm
Výška 6 mm
Výška se závitem 12,5 mm
Materiál jádra magnetu neodym
Materiál povrchu pogumováno
Závit M4
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085926 22
EAN / GTIN 5012095608370
Číslo výrobce E851

Popis

Provedení:

  • Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
  • Odolnost vůči korozi a ochrana povrchu díky pogumovanému povrchu.
  • Pogumování zvyšuje boční přídržné síly.
  • Jádro magnetu z neodymu.

Použití:

Na lakovaném povrchu, žádné poškrábání a sesmekávání.