Jeu de 2 aimants plats avec tige filetée, Néodyme, ⌀: 22mm

Réf.: 085926 22
Copier
Fixer le prix 2 Unité (CHF 9,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 50 N
22 mm
Hauteur 6 mm
Hauteur avec taraudage 12,5 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface caoutchouté
Filetage M4
Type de produit Aimant plat

Identification et classification

Référence article 085926 22
Copier
EAN / GTIN 5012095608370
Copier
Réf. fabricant E851
Copier

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.