Nappimagneetti, sarjassa 2 osaa, kierrepidike 22 mm

Tuote nro.: 085926 22
Aseta hinta 2 kpl (10,50 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellispitovoima 50 N
22 mm
Korkeus 6 mm
Korkeus kierteineen 12,5 mm
Magneettisydämen materiaali neodyymi
Pintamateriaali kumitettu
Kierre M4
Tuotetyyppi Tasomagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085926 22
EAN / GTIN 5012095608370
Valmistajan numero E851

Kuvaus

Malli:

  • Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kertainen pitovoima ferriittinappimagneettiin verrattuna.
  • Korroosionkesto ja pintasuoja kumipinnoitteen ansiosta.
  • Kumipinnoite parantaa sivuttaispitoa.
  • Magneettisydän Neodymiä.

Käyttö:

Maalatuille pinnoille, ei naarmuta eikä luista.