Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, ⌀: 22mm

Prekės Nr.: 085926 22
Kopijuoti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 50 N
22 mm
Aukštis 6 mm
Aukštis su sriegiu 12,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Neodimis
Paviršiaus medžiaga gumuotas
Sriegis M4
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085926 22
Kopijuoti
EAN / GTIN 5012095608370
Kopijuoti
Gamintojo numeris E851
Kopijuoti

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 − 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
  • Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
  • Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
  • Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.