Pár rukavíc HyFlex® 11-840

Č. pol.: 094264

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 5,83 €
  • Od 12
    Od 4,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 181 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 15G
  • Norma: EN 407
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-840. Veľmi dobrá rovnováha medzi robustnou odolnosťou voči oderu, zvýšeným pohodlím a väčšou voľnosťou pohybu, preto je ideálna na prácu s neustálou zmenou. Neobsahuje silikón a zabraňuje tak kontaminácii kovových častí silikónovými časticami. Vhodné najmä na montáž malých a stredne veľkých komponentov, všeobecné práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.