Pár rukavíc HyFlex® 11-754

Č. pol.: 094450

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 15,46 €
  • Od 12
    Od 12,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
368 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ľahké a tenké rukavice na ochranu proti porezaniu zo série HyFlex®. K dispozícii v troch vysokých triedach ochrany proti prerezaniu. Integrovaná technológia INTERCEPT™, možnosť ovládania dotykovej obrazovky, 18-vláknová pletená technológia. Šetrnosť k pokožke dermatologicky testovaná spoločnosťou Dermatest®.
HyFlex® 11-754. Úroveň ochrany proti porezaniu D na ochranu pred vysokým nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.