Pár rukavíc HyFlex® 11-818

Č. pol.: 094358

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 6,36 €
  • Od 12
    Od 5,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 080 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-818. S inovatívnou povrchovou úpravou pre trikrát dlhšiu životnosť akou disponujú porovnateľné rukavice. Podkladový materiál z nylonu a spandexu s 18-vláknovou technológiou pletenia pre maximálnu hmatovú citlivosť pri jemnej práci. Neobsahuje silikón a latex. Vhodné najmä na manipuláciu s jemnými dielmi, jemnú montáž malých skrutiek, osadenie výrobných liniek.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.