Pár rukavíc HyFlex® 11-518

Č. pol.: 094478

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 16,03 €
  • Od 12
    Od 13,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 402 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 18G
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-518. Pružné a jemné rukavice s nízkou hmotnosťou len 14 g. Spolu s vysokou pohyblivosťou prstov pre menšiu únavu svalov rúk počas dlhého používania. S technológiou pletenia 18 gauge a vláknom Dyneema®-Diamond. Zvlášť vhodné na manipuláciu a montáž extrémne malých dielov s ostrými hranami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.