Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Popis:
Opakovaně použitelný ochranný oblek 3M™ 51851 je certifikován podle norem CE kategorie III, typ 6 a podle normy EN 1149 pro snížení statické elektřiny. Opakovaně použitelný ochranný oblek 51851 je vyroben z polyesterového materiálu s vertikální tkaninou z uhlíkových vláken a lze jej prát až 30krát při 40 °C. Kolenní chránič a odvětrávaná zádová vložka poskytují rovnováhu mezi ochranou a pohodlím.
Charakteristika:
3M™ ochranný oděv 51851 je opakovaně použitelný a lze jej prát 30 krát při teplotě 40 °C.
Splňuje normu EN 1149-5:2018 pro antistatické ochranné vlastnosti
Pěnové kolenní vycpávky EVA
Otevřete ventilaci v zadní části
Pletené manžety s poutky na palec
2 boční kapsy a 1 zadní kapsa