{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CONDUCTEX® | |
Zloženie tkaniny | 75 % polyester; 23 % bavlna; 2 % karbón | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 130 g/m2 | |
elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Farba | navy | |
Konfekčná veľkosť DE | 56 | |
Zapínanie nohavíc | zapínanie na gombíky | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091608 56 | |
EAN/GTIN | 4050274802370 | |
Číslo výrobcu | 08005 28007 000 45-56 |