ESD-housut CONDUCTEX® 56

Tuote nro.: 091608 56
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Kangaskoostumus: 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 130
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CONDUCTEX®
Kangaskoostumus 75 % polyesteriä; 23 % puuvillaa; 2 % hiilikuitua
Materiaalin paino / kankaan paksuus 130 g/m2
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Väri laivastonsininen
Valmiskoot DE 56
Halkio Nappikiinnitys
Tuotetyyppi Työhousut

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091608 56
EAN / GTIN 4050274802370
Valmistajan numero 08005 28007 000 45-56

Kuvaus

Malli:

Käyttö: Elektroniikka-osien valmistus. Tuotteiden suojaamiseen sähköstaattiselta purkaukselta.
Pintavastus: 106 - 107 Ω.
ESD-housut kevyttä, miellyttävää CONDUCTEX®-materiaalia. Sekoitekuitu vakuuttaa hyvillä johtavuusarvoilla ja suurella käyttömukavuudella. Suuri hengittävyys, Hohenstein Institut -testauslaitoksen tarkastama.
  • Vyötäröllä nappikiinnitys.
  • Etumuksessa vetoketju.
  • Leveyssäätö selässä.
  • Kaksi sivutaskua ja kaksi takataskua ilman läppiä.
  • Reisitasku, jossa läppä ja painonappi.
  • ESD-brodeerausmerkki reisitaskussa.

Standardi:

EN 61340-5-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "CONDUCTEX®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Valmiskoot DE Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin