• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pantaloni ESD CONDUCTEX®, bleumarin, Mărime DE: 56

Cod articol.: 091608 56
Reducere
63,74 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 23 %
Procentul de țesătură, Poliester 75 %
Procentul de țesătură, Carbon 2 %
Serie CONDUCTEX®
Tipul de aplicare Active
Mărime DE 56
Poziţie În față; În spate; dreapta
Număr de buzunare, În față 2 buc.
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.
Număr de buzunare, În spate 2 buc.
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 130 g/m2
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da; da; da
Închidere Fermoar; Nastur
Caracteristici antistatic; permite pielii să respire
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091608 56
EAN / GTIN 4050274802370
Număr producător 08005 28007 000 45-56
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Pantaloni ESD din material CONDUCTEX®, uşor, confortabil. Ţesătura mixtă convinge datorită valorilor bune de descărcare şi confortului ridicat la purtare. Capacitate crescută de aerisire, testată în cadrul Institutului Hohenstein.
  • Închidere cu nasturi.
  • Fermoar la şliţul pantalonilor.
  • Cu ajustarea lăţimii la spate.
  • Două buzunare tip pungă şi două buzunare la spate fără clapetă.
  • Buzunar pe picior cu clapetă şi închidere cu capsă.
  • Emblemă ESD brodată pe buzunarul de pe picior.

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.

Standard:

EN 61340-5-1.