Kivitel:
A Rofa PRO-LINE az
innovatív és könnyű Proban® szatén szövetnek köszönhetően kényelmes viseletet és biztonságot nyújt. A vízlepergető, lánggátló multinorm ruházat különösen alkalmas hegesztési munkákhoz, valamint olyan területekre, ahol ívfény és hő fordul elő. A védelmi szint jól láthatóan fel van tüntetve a kabát derekán és a nadrág zsebein. A jól elhelyezett
fényvisszaverő és kontrasztos elemek jó láthatóságot biztosítanak. Ezen felül a ruházat a lángvédő hatását intenzív
ipari mosás után is megőrzi.
A kétszínű munkás kabát a
lehajtható gallérnak, a hátrészen lévő
mozgáskönnyítő berakásnak és a
beállítható ujjaknak köszönhetően jól illeszkedik a testhez és optimális mozgásszabadságot nyújt.
- A kabát patentgombokkal zárható be.
- Két mellső- és oldalzseb hajtókával és patentgombbal.
- Két nagyméretű belső zseb.
- Belső mellső zseb tépőzárral.
Szabvány:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611, 1/A1+A2 kategória
- EN 13034, 6. típus
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Figyelem:
A PRO-LINE multinorm ruházat 400 g/m² textil grammatúrával, EN ISO 11611, 2. kategória szerint tanúsítással külön ajánlatkérésre szállítható. Külön ajánlatkérésre további színekben (egy- és kétszínű) szállítható. Mérettáblázatot nemzetközi konfekcióméret tükörrel az információs részben talál a katalógus végén.