Malli:
Rofa PRO-LINE -vaatteiden
innovatiivinen ja kevyt Proban®-satiinikangas mahdollistaa suuren käyttömukavuuden ja turvallisuuden. Vettä hylkivät, palosuojatut Multinorm-vaatteet soveltuvat erityisen hyvin hitsaustöihin sekä alueille, joissa on valokaaria ja kuumuutta. Suojaustaso on painettu helposti havaittavaan kohtaan takin saumaan ja housujen reisitaskuihin. Sopiviin kohtiin sijoitetut
heijastin- ja kontrastitehosteet takaavat hyvän nähtävyyden. Vaatteiden palosuojaus ei heikkene myöskään tehokkaan
teollisuuspesun jälkeen.
Kaksivärinen pusakka, jossa on
kääntökaulus, laskos selkäosassa ja
säädettävät hihat, istuu hyvin ja mahdollistaa optimaalisen liikkumisen vapauden.
- Pusakka voidaan sulkea painonapeilla.
- Kaksi läpällistä ja painonapillista rinta- ja sivutaskua.
- Kaksi isokokoista sisätaskua.
- Sisäpovitaskut, joissa tarrakiinnitys.
Standardi:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 luokka 1/A1+A2
- EN 13034 tyyppi 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Ohje:
Tilauksesta PRO-LINE Multinorm -vaatteita on saatavilla painolla 400 g/m² ja EN ISO 11611 -standardin luokan 2 mukaisella sertifioinnilla. Tilauksesta on saatavana muita värejä (yksi- ja kaksiväriset). Kansainväliset valmisvaatteiden koot sisältävä kokotaulukko löytyy luettelon lopussa olevasta tieto-osiosta.