Izvedba:
Linija Rofa PRO-LINE z
inovativno in lahko tkanino Proban®-Satin zagotavlja visoko udobje pri nošenju in varnost. Vodoodbojna in negorljiva delovna oblačila v skladu z več standardi so še posebej primerna za varilna dela ter za uporabo na območjih z električnim oblokom in v vročih območjih. Raven zaščite je navedena na spodnjem robu jopiča in odtisnjena na kargo žepih hlač.
Odsevni in kontrastni efekti na dobro izbranih mestih zagotavljajo dobro vidnost. Poleg tega oblačila ohranijo zaščito pred ognjem tudi po intenzivnem
industrijskem pranju.
Dvobarvni delovni jopič do pasu ima
ležeči ovratnik, gibalno gubo v hrbtnem predelu in
nastavljive rokave, zaradi česar se dobro prilega telesu in nudi optimalno svobodo gibanja.
- Patentni gumbi za zapiranje jopiča.
- Dva prsna in stranska žepa s poklopcem in patentnim gumbom.
- Dva velika notranja žepa.
- Notranji prsni žepi s samopritrdilnim zapiranjem.
Standard:
- EN 1149-3/ -5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
- EN 13034 tip 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Opomba:
Delovna oblačila v skladu z več standardi PRO-LINE z gramaturo tekstila 400 g/m², certificirana v skladu z EN ISO 11611, razred 2, so dobavljiva po ponudbi. Dobava v drugih barvah (eno- ali dvobarvna) po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.