{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Grip | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vlastnosť rukavíc | Vhodné pre dotykové displeje; šetrné k pokožke alergikov; Vhodné pre dotykové displeje | |
EN 388 | 4121X | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena/nitril | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | modrá / čierna | |
Veľkosť rukavíc | 6 | |
Technológia štrikovania | 15G | |
Použitie | viacrazové | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094309 6 | |
EAN/GTIN | 4067263202752 |