{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 1 | |
EN 388 | 4131X | |
Nosný materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | Nitril | |
Variant s náterom | Plný povlak | |
Oblasť použitia | Allround | |
Farba | čierna / modrá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Technológia pletenia | 15G | |
Použite | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Typ rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Typ výrobku | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094419 7 | |
EAN/GTIN | 4059904037366 | |
Číslo výrobcu | 3550/7 |