Paire de gants 3550 // OIL GRIP, Taille des gants: 7

Réf.: 094419 7
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    6,36 € / 1 paire
  • De 12 paires
    5,30 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
975 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série
Oil Grip
Référence fabricant
3550 Oil Grip
Contenu Paires
1 paire
Version, EN 388
EN388:2016
Résistance à l’abrasion
4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe)
1
Résistance à la déchirure
2
Résistance à la perforation
1
Résistance à la coupure par lame (TDM)
X
Protection contre les chocs
absence de détermination
A: Résistance au feu, EN 407
X
B : Chaleur par contact, EN 407
1
C : Chaleur par convection, EN 407
X
D : chaleur par rayonnement, EN 407
X
E: petites projections de métal en fusion, EN 407
X
F: grandes projections de métal en fusion, EN 407
X
Matériau revêtement, paume
Nitril
Matériau revêtement, revêtement complet
Nitril
Code EN 407
X1XXXX
Code EN 388
4121X
Couleur
bleu; noir
Type de produit
gants
Domaine d’utilisation
protection contre la chaleur
Taille de gants
7
Domaine d’application
multi-usages
Réutilisation
réutilisable
Unité
Paire
technologie de tricotage (finesse)
15G
Norme
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Substrat
Nylon
Revêtement
paume; revêtement complet
avec doublure
non
Caractéristiques
propriété hydrophobe; préhension à l’huile
Catégorie de protection
II
Sommaire
paire

Identification et classification

Référence article 094419 7
EAN / GTIN 4059904037366
Réf. fabricant 3550/7
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

3550 Oil Grip. Gants à revêtement intégral en nitrile et revêtement supplémentaire en nitrile sablé sur la paume et le pouce pour offrir à la fois une protection des mains fiable contre l’huile et une parfaite prise en main. Hydrofuge, étanche à l’huile.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.