Nitrilhandsker, par 3550 // OIL GRIP, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094419 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    45,96 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    38,30 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.441 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Oil Grip
Producentbetegnelse 3550 Oil Grip
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 X
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 X
D: Strålevarme, EN 407 X
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
EN 407-kode X1XXXX
EN 388-kode 4121X
Farve blå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde varmebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Basismateriale Nylon
Belægning indvendig håndflade; fuld belægning
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved olie; hydrofobisk
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094419 7
EAN/GTIN 4059904037366
Producentnummer 3550/7
Producent/ansvarlig person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Betegnelse

Udførelse:

3550 Oil Grip. Handsker med fuld nitrilbelægning og ekstra ru nitrilbelægning indvendigt og ved tommelfingeren, der giver god beskyttelse mod olie og et rigtig godt greb. Vandafvisende, olietætte.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.